Cinta de gancho y bucle para cables

Ref.: 0894850021
Ver todas las versiones

SECTPE-DB-CABLETAPE-L330MM-W20MM

Descripción

SECTPE-DB-CABLETAPE-L330MM-W20MM
Cinta de gancho y bucle para cables
Para agrupar, ensamblar y clasificar cables o cables de fibra óptica, p. ej., en los sectores eléctrico, electrónico o automovilístico, en la construcción de máquinas, plantas o stands de exposición, en tecnología de eventos, oficinas, talleres o en laboratorios.
  • Material de gancho y bucle denso y de muy alta calidad para una unión firme
  • De este modo, es posible llevar a cabo una gran cantidad de ciclos de apertura y cierre de la cinta, p. ej., para mazos o juegos de cables que se cambien o amplíen
  • Las bridas perforadas previamente se pueden quitar rápidamente del rollo a mano
  • Protege las superficies

Para agrupar, ensamblar y clasificar cables o cables de fibra óptica, p. ej., en los sectores eléctrico, electrónico o automovilístico, en la construcción de máquinas, plantas o stands de exposición, en tecnología de eventos, oficinas, talleres o en laboratorios.


La cinta no es adecuada para asegurar objetos durante el transporte.

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

120 N/cm
Más Información

Material

Polipropileno/velvetón
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

7 N/cm²
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Rango de aplicaciones

Montaje y fijación
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

1.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.220 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información
Scroll to top