Cinta de juntas VKP® Trio 750 de altas prestaciones

Ref.: 0875465405
Ver todas las versiones

SEALTPE-RAL-VKP-TRIO750-54/5-12MM-10M

Descripción

SEALTPE-RAL-VKP-TRIO750-54/5-12MM-10M
Cinta de juntas VKP® Trio 750 de altas prestaciones
Cinta de juntas multifunción, de excelente calidad, con película de polímero y barrera antiagua para sellar completamente juntas de puertas y ventajas.

Sellado para ventanas rápido y sencillo con tan solo una tarea

Ahorro de tiempo extraordinario para una rentabilidad excepcional.

Barrera antiagua en la parte exterior

Resistente a la escorrentía de lluvia de hasta como mínimo 1050 Pa. La barrera antiagua ofrece un elevado nivel de protección contra la entrada de agua conforme a la norma DIN 18542:2020-04.

La zona central ofrece un grado excelente de aislamiento térmico e insonorización

Tecnología de película de polímero en la parte interna

  • El interior es totalmente hermético, conforme a las disposiciones de la norma DIN 18542:2020-04 y a la Directiva sobre Edificios de 2020 de la UE, y cumple con los requisitos de las casas pasivas y de tipo cero energía.
  • Pendiente de difusión de vapor del interior al exterior gracias a la película de polímero interna

  • Producto apto para instalaciones con control de calidad, de conformidad con los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas)
  • Una estanquidad y un aislamiento térmico excepcionales para conseguir el máximo ahorro de energía
  • Emisiones muy bajas

Preparación:


  • Elimine a fondo la suciedad de las superficies. En caso de existir irregularidades, se necesita de una línea lisa.

  • Corte aproximadamente 2 cm al principio y al final de la cinta.

  • A la hora de cortar la longitud de cinta pertinente, tenga en cuenta que debe contar con una longitud adicional de aprox. 2 cm/m.


Colocación en ventanas:


Retire el film protector de la tira autoadhesiva y pegue la cinta al perfil de la ventana. Asegúrese de que la posición es correcta interna y externamente (película de polímero en la parte interna).



Aspecto en las esquinas:


La cinta se adherirá fácilmente en las esquinas, solo se debe comprimir en sentido longitudinal. Se debe evitar la aparición de fugas. Selle con adhesivo Flexband, adhesivo de película Wütop o adhesivo de unión todo en uno, si está disponible.


Sellado de juntas de puertas y ventanas, juntas de conexión de invernaderos adosados al edificio principal y otras juntas de obra. Especialmente indicada para casas pasivas o edificios energía cero.


Tenga en cuenta los movimientos de los componentes y los cambios provisionales de longitud de las juntas y uniones ya existentes a la hora de calcular el tamaño correspondiente de la cinta. La velocidad de expansión de la VKP® Trio 750 de altas prestaciones depende de la temperatura. A altas temperaturas, almacene la cinta en un lugar fresco; con temperaturas bajas, almacénela en un lugar cálido. Utilice VKP® Plus para uniones entre componentes macizos. En zonas de sellado inferiores, recomendamos utilizar cinta flexible o cinta de juntas EPDM para exterior. Realice las pruebas suficientes por su cuenta en pinturas y selladores. No se producen interacciones con lechadas disponibles en el mercado. Fijación de la instalación espaciada de la ventana. Las juntas de fachada sometidas a cargas pesadas se deben sellar con VKP® Plus.


61

Conductividad térmica λ

0.048 W/(m*K)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí, una vez instalado para que sea resistente a lluvias torr
Más Información

Coeficiente de permeabilidad α de la junta (<0,1)

Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Permeabilidad al aire

0 m³/hm
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Grupo de tensión

MF1
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

5 mm
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 1°C a 20°C
Más Información

Anchura

54 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

1050 Pa
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

DIN

18542
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Espuma de PUR
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

980.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia contra

Clima, con instalación estanca a la lluvia
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 1°C a 20°C
Más Información

Normas

DIN 18542
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia

5-12 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top