Cinta de juntas de EPDM

Ref.: 0875350150
Ver todas las versiones

SEALTPE-RAL-EX-EPDM-150X20M

Descripción

SEALTPE-RAL-EX-EPDM-150X20M
Cinta de juntas de EPDM
Exteriores
Cinta de sellado transpirable, elástica y resistente a la intemperie.

Impermeable y transpirable

  • Impermeabilización frente al agua fiable en exteriores
  • Al mismo tiempo, la membrana tiene suficiente permeabilidad a la difusión para permitir que el vapor de agua del interior se difunda al exterior, evitando así daños relacionados con la humedad en los edificios

Elasticidad muy alta

  • Fiabilidad óptima en caso de movimiento de componentes
  • Aplicación cómoda gracias a la flexibilidad de la cinta

Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos

  • El material de alta calidad garantiza un sellado duradero y fiable
  • Muy buena resistencia a la radiación UV

Instalación fiable en superficies irregulares

Instalación fiable también en superficies de construcción ligeramente irregulares cuando se combina con adhesivo de cinta de juntas de EPDM.

Buena compatibilidad con el asfalto


  • Las superficies deben estar secas, libres de polvo y grasa y ser capaces de soportar cargas.

  • Instalación: Corte la cinta EPDM a la longitud necesaria. Aplique el adhesivo de cinta de juntas EPDM en la superficie y límpiela con una espátula. Pegue la cinta EPDM a la superficie y presione ligeramente con un rodillo de presión, a la vez que garantiza una instalación sin tensión.

  • Además, la cinta de sellado también debe fijarse al marco, bastidor o elemento correspondiente mediante una fijación mecánica (conforme a lo indicado en la norma DIN 18533) en el diseño por medio de una tira autoadhesiva.

Sellado permanente y fiable de las juntas en el exterior, por ejemplo, para repisas de ventanas, invernaderos y fachadas.


No es adecuada para sellar en áreas en contacto con el suelo/no es adecuada para sellar según DIN 18533.



La cinta no se puede enyesar.


61,7

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base química

Caucho de etileno propileno dieno
Más Información

Longitud

120 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Sin cintas autoadhesivas
Más Información

Número de rollos

6 Uds
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

3.5 m
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v

5882
Más Información

Color

Negro
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Alargamiento de ruptura

250 %
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Artículos adicionales

Cinta adhesiva selladora de EPDM, n.º de art. 0893700150; cú
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

EPDM
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1543.334 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia contra

Betún
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información
Scroll to top