Tapón de sellado ORFS hembra

Ref.: 0867271332
Ver todas las versiones

TAPON HEMBRA ORFS 2"

Descripción

TAPON HEMBRA ORFS 2"
Tapón de sellado ORFS hembra

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

2 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

413.000 g
Más Información
Scroll to top