Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes |
8 mm |
Formulario |
AR |
Diámetro nominal |
7 mm |
Grosor |
0.9 mm |
Diámetro exterior |
14.3 mm |
DIN |
6799 |
Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes |
11 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.415 g |
Diámetro interno |
5.84 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
7 mm |
Normas |
DIN 6799 |
Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes |
8-11 mm |
Catálogo General |
04900703 |