Arandela de bloqueo para eje

Ref.: 04900603
Ver todas las versiones

SE-ARN-DIN6799-(A2K)-D6,0

Descripción

SE-ARN-DIN6799-(A2K)-D6,0
Arandela de bloqueo para eje
DIN 6799, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes

7 mm
Más Información

Formulario

AR
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Grosor

0.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

12.3 mm
Más Información

DIN

6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.270 g
Más Información

Diámetro interno

5.26 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

7-9 mm
Más Información

Catálogo General

04900603
Scroll to top