Seguridad y señal de advertencia - Tensión eléctrica peligrosa

Ref.: 0967193303
Ver todas las versiones

SEÑAL-TENSION-ELECTRICA-PELIGROSA-100MM

Descripción

SEÑAL-TENSION-ELECTRICA-PELIGROSA-100MM
Seguridad y señal de advertencia - Tensión eléctrica peligrosa
Autoadhesiva

Se utiliza para marcar equipos, sistemas y áreas de acuerdo con las normas DIN 40008/40021/4844 parte 1

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Número de etiquetas

50 Uds
Más Información

Color

AmarilloNegro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Longitud del tramo

100 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Espesor de material

0.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.245 g
Más Información

Resistencia contra

AceiteAguaAlcoholCondiciones climatológicasGrasasProducto de limpieza
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 130 °C
Más Información
Scroll to top