Marcado de señalización para vehículo

Ref.: 081244 6
Ver todas las versiones

SEÑAL ADVERTENCIA CAMION141MMX9M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEÑAL ADVERTENCIA CAMION141MMX9M
Marcado de señalización para vehículo
Tipo III (retrorreflectante)
  • Película reflectante autoadhesiva, se puede quitar
  • Temperatura de aplicación: de 10 °C a como máx. 30 °C

Vehículos con características especiales de conformidad con la normativa alemana de regulación de matriculación Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), como vehículos de construcción, barredoras, camiones de recogida de basuras y vehículos de servicio.

Material

Cinta reflectante
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Marca de aprobación

ECE 104ECE 70
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Anchura

141 mm
Más Información

Color

BlancoRojo
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

15 N
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

340 µm
Más Información

Condición de fuerza adhesiva

according to FINAT-FTM 1
Más Información

DIN

30710
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39199000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2096.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

82 °C
Más Información

Resistencia contra

Aceites mineralesCombustibleGrasasLejías suavesSalÁcidos débilesÁlcali
Más Información

Normas

DIN 30710
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 82 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Catálogo General

0812446

Ficha Técnica

32406842.pdf
Scroll to top