ZD 4 agujero de la manija

Ref.: 0687170704
Ver todas las versiones

SDF-ZD4-DH-NI-BLACK-MAT

Descripción

SDF-ZD4-DH-NI-BLACK-MAT
ZD 4 agujero de la manija
Se puede utilizar en accesorios de repuesto de fundición de cinc o en puertas más resistentes

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

36 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, suelta
Más Información

Longitud del mango

122 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Profundidad de inserción

37 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamento
Más Información

Versión del racor

Mango
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

15.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.400 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

36-99 mm
Más Información
Scroll to top