Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
40 mm |
Distancia entre orificios |
215 mm |
Categoría de utilización |
Clase 4 |
Material |
1,4301 |
Grosor de la etiqueta (exterior) |
11 mm |
Tipo de montaje |
Elemento de unión continuo |
Tipo de racor |
Herraje de seguridad para la puerta |
Tecnología de rodamientos |
Con cojinete de plástico;Manilla de puerta, fijo |
Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta |
71 mm |
Longitud del mango |
141 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
65 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1500 mm |
Diámetro de la empuñadura |
21 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
610 mm |
Material de la puerta |
Madera;Metal;Plástico |
Forma de manilla de puerta |
U |
Longitud de la etiqueta (exterior) |
255 mm |
Roseta/forma de escudo |
Placa larga redondeada |
Anchura de la etiqueta (exterior) |
53 mm |
Profundidad de inserción |
41 mm |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
3000 mm |
Orificio pretroquelado |
PC |
Clase de resistencia |
ES 1, apto para RC 1 N, apto para RC 2 N, apto para RC 2 |
Campo de aplicación |
Control de secuencia de cierre;Área de objeto;Área privada |
Adecuado para |
Puertas de protección contra humo;Puertas de protección contra incendios |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
72 mm |
Versión del racor |
Empuñadura/empuñadura |
Con certificado de protección contra incendios |
Sí |
Nivel de brillo |
Mate |
Tamaño del cuadradillo |
9 mm |
Diámetro del soporte de la manilla de puerta |
17.8 mm |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
800 mm |
Se puede utilizar para la proyección máxima del cilindro |
13 mm |
DIN |
1825718273 |
Anchura de la etiqueta (interior) |
53 mm |
Diámetro de leva |
12 mm |
Se puede utilizar para la proyección mínima de cilindro |
10 mm |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1 |
Estándar EN |
1791906 |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Grosor de la etiqueta (interior) |
5 mm |
Tipo de cerradura |
Bombín |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Longitud de la etiqueta (interior) |
255 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2033.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687255506 |