Soporte

Ref.: 0502810
Ver todas las versiones

SHRBSOCKHALT-BAND-(MAX4,8MMBREITE-KBL)

Descripción

SHRBSOCKHALT-BAND-(MAX4,8MMBREITE-KBL)
Soporte
Para agrupar distintos cables, mangueras, etc.

Fijación o agrupación de cables o mangueras sin torsión

Presilla para cables o mangueras con forma de prisma


  • Se puede utilizar para fijaciones mediante tornillos o remaches

  • Para utilizarse en la fabricación de armarios de distribución, maquinaria y sistemas de control

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Aptitud para la anchura máxima de la brida para cables

9 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Anchura

9.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

2,5 mm3,6 mm4,8 mm9 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

3.7 mm
Más Información

Temperatura de instalación mínima

-10 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Altura

7.2 mm
Más Información

Longitud x anchura

15 x 9,5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-35 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

0502810
Scroll to top