Surtido de tornillos autorroscantes y combinados de cabeza hexagonal

Ref.: 5964011400
Ver todas las versiones

SCR-STAP-SORT-(A2K)-890PCS-SYSKO

Descripción

SCR-STAP-SORT-(A2K)-890PCS-SYSKO
Surtido de tornillos autorroscantes y combinados de cabeza hexagonal
890 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. Tornillos rosca chapa DIN 7976
Tornillos rosca chapa, acero cincado, pasivado en azul (A2K) y con arandela cautiva, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

Contenido: 890 piezas

  • 100 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
  • 100 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 6,3 x 16 mm
  • 50 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
  • 40 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 8,0 x 19 mm
  • 25 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 8,0 x 25 mm
  • 50 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (15 mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
  • 50 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (18 mm) 6,3 x 16 mm
  • 25 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (18 mm) 6,3 x 20 mm
  • 25 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (22mm) 6,3 x 16 mm
  • 25 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (21mm) 8,0 x 19 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

890 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5472.000 g
Más Información
Scroll to top