Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza alomada con arandela

Ref.: 5964011300
Ver todas las versiones

SCR-STAP-SET-W.FLG-AW-DSS-1402P-SYSK

Descripción

SCR-STAP-SET-W.FLG-AW-DSS-1402P-SYSK
Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza alomada con arandela
1402 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Delta Seal, acero negro, accionamiento AW

Capa protectora de la superficie

Sin metales pesados perjudiciales como cadmio o cromo VI

Contenido: 1402 piezas

  • 100 tornillos autorroscantes 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
  • 50 tornillos autorroscantes 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
  • 50 tornillos autorroscantes 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
  • 50 tornillos autorroscantes 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
  • 1 punta AW20 / AW25

Material

ST
Más Información

Superficie

DSS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

C
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1402 Uds
Más Información

Otro estándar

WN 113
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4320.000 g
Más Información

Normas

WN 113
Más Información
Scroll to top