WÜPOFAST, surtido de tornillos para aglomerado, rosca completa con cabeza avellanada

Ref.: 5964019800
Ver todas las versiones

SCR-SET-WO-CS-(A2K)-2100PCS-SYSKO

Descripción

SCR-SET-WO-CS-(A2K)-2100PCS-SYSKO
WÜPOFAST, surtido de tornillos para aglomerado, rosca completa con cabeza avellanada
2100 piezas en maletín de sistema 4.4.1, tornillos para aglomerado Wüpofast con cabeza avellanada, PZ, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Surtido de 2100 piezas

  • 250 tornillos para aglomerado 3 x 20 / 3 x 25 mm
  • 200 tornillos para aglomerado 3 x 30 mm
  • 250 tornillos para aglomerado 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
  • 125 tornillos para aglomerado 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
  • 100 tornillos para aglomerado 3,5 x 35 mm
  • 75 tornillos para aglomerado 3,5 x 40 mm
  • 100 tornillos para aglomerado 4 x 30 / 4 x 35 mm
  • 75 tornillos para aglomerado 4 x 40 mm
  • 50 tornillos para aglomerado 4 x 45 / 4 x 50 mm
  • 50 tornillos para aglomerado 5 x 50 / 5 x 60 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2100 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4210.000 g
Más Información
Scroll to top