Tornillo rosca chapa de cabeza plana, tipo C con hexágono interior

Ref.: 424829 32
Ver todas las versiones

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX10-A2-2,9X32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-PANHD-ISO14585-C-TX10-A2-2,9X32
Tornillo rosca chapa de cabeza plana, tipo C con hexágono interior
ISO 14585, acero inoxidable A2, forma C (con punta)

Con cabeza hexalobular

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX10
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Paso

1.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590810
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.340 g
Más Información

ISO

14585
Más Información

Normas

ISO 14585
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,9 x 32 mm
Más Información

Catálogo General

42482932

Ficha Técnica

32406497.pdf
Scroll to top