Tornillos ranurados de cabeza plana con resalto

Ref.: 02595265
Ver todas las versiones

SCR-PANHD-DIN923-B-A1-SL-M6X5

Descripción

SCR-PANHD-DIN923-B-A1-SL-M6X5
Tornillos ranurados de cabeza plana con resalto
Forma B: con rebaje
DIN 923, forma B, acero inoxidable A1, común

Clase de producto

A
Más Información

Material

A1
Más Información

Altura de la cabeza

3.1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

9 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.9 mm
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

923
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.422 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

02595265
Scroll to top