Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 414768 50
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS13-(ZNBHL)-M8X50

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS13-(ZNBHL)-M8X50
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)

Esta tornillería cincada sin cromo (VI) con recubrimiento cincado-niquelado plateado (ZNSHL) es apta para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

50 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.900 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

480 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información

Catálogo General

41476850
Scroll to top