Tornillo autorroscante

Ref.: 401914 12
Ver todas las versiones

SCR-HEX-FLG-DIN7500-WS7-(A2K)-M4X12

Descripción

SCR-HEX-FLG-DIN7500-WS7-(A2K)-M4X12
Tornillo autorroscante
DIN 7500-1, cabeza hexagonal con collarín, acero galvanizado endurecido (-O-), pasivado azul (A2K)

Los tornillos autorroscantes conforman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, orificios con borde, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas al láser. A diferencia del roscado por corte, el autorroscado no interrumpe la estructura del material en la contrarrosca. En su lugar, el material se desplaza y se endurece.

Elimina la necesidad de roscar

Ahorro de costes

Formación de roscas sin virutas

Forma TRILOBULAR del tornillo combinada con el perfil del radio de los flancos de rosca

  • Bajos pares de laminación con gran solapamiento de flancos de rosca

Gran fuerza de fijación

Gran solapamiento de flancos de rosca

Gran capacidad de carga

Contrarrosca endurecida (rosca de tuerca)

Mayor capacidad de carga

Asiento de rosca autoblocante y sin holgura

  • Reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo
  • Protección contra pérdidas

La rosca que se forma corresponde a una rosca métrica estándar


Los valores de los diámetros de los orificios son valores orientativos, que deben verificarse probando las piezas originales. Puede encontrar más información en la norma DIN 7500-2.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

ST
Más Información

Valores orientativos para diámetros de agujeros

3.70 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.92 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Formulario

DE
Más Información

Diámetro de collarín

8.4 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

8.4 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

7500
Más Información

Longitud de rosca

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.758 g
Más Información

Normas

DIN 7500
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

40191412
Scroll to top