Perno hexagonal con brida

Ref.: 027392525
Ver todas las versiones

SCR-HEX-FLG-DIN6921-8.8-(A2K)-M5X25

Descripción

SCR-HEX-FLG-DIN6921-8.8-(A2K)-M5X25
Perno hexagonal con brida
DIN 6921, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

La DIN 6921 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1665. Hay ciertas similitudes (algunas alturas de la cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 omitida | Rosca fina omitida).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

11.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

5.4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.8 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

11.8 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

6921
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.550 g
Más Información

Normas

DIN 6921
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M5 x 0,8
Más Información
Scroll to top