Perno roscado ranurado con cono cortado

Ref.: 51291812
Ver todas las versiones

SCR-FLPT-ISO4766-PA6.6-SL-M8X12

Descripción

SCR-FLPT-ISO4766-PA6.6-SL-M8X12
Perno roscado ranurado con cono cortado
ISO 4766, poliamida 6.6, natural

La ISO 4766 sustituye a la DIN 551 | Hay cierta similitud | Diámetros nominales para M1, M1,4 eliminados.

Material

PA 6.6
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

Natural
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Profundidad máxima de accionamiento

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Cono truncado
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

ISO

4766
Más Información

Normas

ISO 4766
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

51291812
Scroll to top