Tornillo alomado WÜPLAST® con brida y hexágono interior

Ref.: 42324 16
Ver todas las versiones

SCR-FLG-W1451-T20-10.9-(A3K)-4X16

Descripción

SCR-FLG-W1451-T20-10.9-(A3K)-4X16
Tornillo alomado WÜPLAST® con brida y hexágono interior
WN 1451, acero 10.9, cincado, pasivado transparente (A3K)
Para termoplásticos

Ángulo de 30°

  • Reducción de tensiones radiales

Sin daños en el resalte del tornillo

  • Mayor cubrimiento de los flancos

Fuerzas de extracción más altas

Paso de rosca

  • Gran capacidad de autobloqueo

Reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo

  • Conservación del material

Mayor capacidad de carga de conexión

Diámetro del orificio rebajado

  • No provoca daños en el material

Mayor fiabilidad del proceso

  • Pares de atornillado bajos

Conexión atornillada más firme

Superficies de excelente calidad

  • Superficies sin cromo (VI)
  • Alta resistencia a la corrosión

Los tornillos WÜPLAST solo cumplen las disposiciones de la clase de resistencia 10.9 conforme a la definición de la norma DIN EN ISO 898-1 de forma limitada, ya que la geometría del tornillo no permite comprobar y aplicar todos los requisitos de acuerdo a las normas citadas.

Clase de producto

A
Más Información

Grosor de la brida

1 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

8 mm
Más Información

Longitud del vástago

2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.72 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.25 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.25 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Profundidad máxima de accionamiento

1.70 mm
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada con collarín
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

8 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX20
Más Información

Tipo de rosca

Rosca de plástico
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Paso

1.79 mm
Más Información

Otro estándar

W1451
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.351 g
Más Información

Normas

W1451
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima/máxima

1,25-1,70 mm
Más Información

Catálogo General

4232416
Scroll to top