Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina

Ref.: 006731330
Ver todas las versiones

SCR-DIN961-10.9-WS19-(A2K)-M12X1,25X30

Descripción

SCR-DIN961-10.9-WS19-(A2K)-M12X1,25X30
Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina
DIN 961, acero 10.9, galvanizado, pasivado azul (A2K)

La rosca fina significa

  • Menor elevación para una mayor potencia de autobloqueo en comparación con un perno con una rosca estándar
  • Mayor par
  • Mayor diámetro del perno para una mayor fiabilidad

DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (medida nominal ampliada | anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

8676
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Anchura entre esquinas

19 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.900 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,25
Más Información
Scroll to top