Tornillo autoperforante alado, cabeza avellanada con ranura de fresado SCT7

Ref.: 0219970670
Ver todas las versiones

SCR-DBIT-WING-CS-SCT7-TX30-(ZN)-6,3X70

Descripción

SCR-DBIT-WING-CS-SCT7-TX30-(ZN)-6,3X70
Tornillo autoperforante alado, cabeza avellanada con ranura de fresado SCT7
Tornillo autoperforante de alto rendimiento para atornillar de manera segura y directa la madera a las subestructuras de acero

Material

  • Acero al carbono endurecido

Protección contra la corrosión

  • Galvanizado, azul pasivado y sellado
  • Sin Cr(6)

Tornillo autoperforante

  • Placa de perforación totalmente endurecida (relacionada con la tarea sin capa de protección contra la corrosión)

Colocación en madera dura y madera blanda mediante cabeza avellanada con nervio fresado


  • Suelos de madera en subestructuras de acero

  • Especialmente indicado para montaje sobre vigas de acero de IPE (con superficies internas paralelas a las bridas)

  • Calidad de acero de la subestructura hasta un límite elástico de 460 MPa (resistencia a la tracción Rm 520-670 MPa)

  • Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Grosor de accesorio máximo

45 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

6.0 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

12.0 mm
Más Información

Forma de punta

Punta perforadora con alas 3
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Otro estándar

WN 219-9
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.350 g
Más Información

Normas

WN 219-9
Más Información
Scroll to top