Tornillo rosca chapa avellanado, forma C con impronta hexalobular

Ref.: 420463 38
Ver todas las versiones

SCR-CS-ISO14586-C-TX30-A2-6,3X38

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-CS-ISO14586-C-TX30-A2-6,3X38
Tornillo rosca chapa avellanado, forma C con impronta hexalobular
ISO 14586, acero inoxidable A2, forma C (con punta)

Con cabeza hexalobular, resistente a la corrosión

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3.15 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Paso

1.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

ISO

14586
Más Información

Normas

ISO 14586
Más Información

Catálogo General

42046338

Ficha Técnica

32406496.pdf
Scroll to top