Tornillo autorroscante por laminación

Ref.: 401713 16
Ver todas las versiones

SCR-CS-DIN7500-ME-Z1-(A2K)-M3X16

Descripción

SCR-CS-DIN7500-ME-Z1-(A2K)-M3X16
Tornillo autorroscante por laminación
DIN 7500-1, cabeza avellanada, acero galvanizado endurecido (-O-), pasivado azul (A2K)

Los tornillos autorroscantes por laminación forman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, puntos de transición, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas con láser. A diferencia del roscado por corte, con el roscado por laminación la estructura del material no se interrumpe en la contrarrosca, sino que se desplaza y se endurece.

Elimina el roscado por corte

Reduce los gastos

Formación de roscas sin viruta

Forma TRILOBULAR del tornillo combinada con el perfil del radio de los flancos de rosca

  • Bajo par de roscado con mayor cobertura de flancos por la rosca

Gran fuerza de fijación

Cobertura amplia de los flancos de la rosca

Gran capacidad de soporte de carga

Contrarrosca endurecida (rosca de tuerca)

Mayor capacidad de soporte de carga

Holgura y asiento con autobloqueo de la rosca

  • Reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo

Protección contra pérdidas

La rosca formada constituye una rosca "métrica" estándar

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.65 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Formulario

ME
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z1
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

DIN

7500
Más Información

Longitud de rosca

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.737 g
Más Información

Normas

DIN 7500
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

40171316
Scroll to top