Pasador de sujeción reforzado

Ref.: 46326 40
Ver todas las versiones

AIR SCHW.SPNSTI-FST-TYPS-6X40

Descripción

AIR SCHW.SPNSTI-FST-TYPS-6X40
Pasador de sujeción reforzado
Acero para muelles, sin recubrimiento, tipo S

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro exterior antes de la instalación

6.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.449 g
Más Información

Diámetro interno

3.8 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

4632640
Scroll to top