Set de separadores de cajones, BASIC KWB, 16 compartimentos

Ref.: 0957501111
Ver todas las versiones

-SCHUBLADE-ENTEILUNG-16FACH-KH130

Descripción

-SCHUBLADE-ENTEILUNG-16FACH-KH130
Set de separadores de cajones, BASIC KWB, 16 compartimentos
El set de placas de separación para bancos de trabajo KWB/RWB permite guardar de manera ordenada herramientas y piezas pequeñas

División en 16 compartimentos

Contenido:

  • 3 carriles de compartimento, 595 mm de longitud
  • 3 divisores de compartimento, 188 mm de longitud
  • 3 divisores de compartimento, 82 mm de longitud
  • 6 divisores de compartimento, 103 mm de longitud

Material

ST/ALU
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3820.000 g
Más Información

Altura

130 mm
Más Información
Scroll to top