Juego de divisores de cajones, BASIC KWB, 6 piezas

Ref.: 0957501100
Ver todas las versiones

-SCHUBLADE-EINTEILUNGS-6FACH-KH40

Descripción

-SCHUBLADE-EINTEILUNGS-6FACH-KH40
Juego de divisores de cajones, BASIC KWB, 6 piezas
El set de placas de separación para bancos de trabajo KWB/RWB permite guardar de manera ordenada herramientas y piezas pequeñas

División en 6 compartimentos

Contenido:

  • 1 carril de compartimento, 595 mm de longitud
  • 2 divisores de compartimento, 188 mm de longitud
  • 2 divisores de compartimento, 298 mm de longitud

Material

ST/ALU
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información
Scroll to top