Conector de manguera de plástico, surtido

Ref.: 5964050000
Ver todas las versiones

-SCHLVERB-KST-SORT-155TLG-SYSKO

Descripción

-SCHLVERB-KST-SORT-155TLG-SYSKO
Conector de manguera de plástico, surtido
155 piezas en el maletín del sistema
Con 18 dimensiones para mangueras de 3-6 mm de diámetro interno.

Contenido:

  • 10 conectores de manguera, recto para 3 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera, recto para 4 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera, recto para 5 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera, recto para 6 mm de diámetro
  • 5 conectores de manguera para piezas de unión reductoras rectas, 4-3 mm
  • 5 piezas de unión reductoras en T, 3-4-3 mm
  • 10 conectores de manguera, 3 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera, 4 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera, 5 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera, 6 mm de diámetro
  • 5 conectores de manguera para piezas de unión reductoras rectas, 6-4 mm
  • 10 piezas de unión reductoras en T, 4-6-4 mm
  • 10 conectores de manguera en Y, 3 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera en Y, 4 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera en Y, 5 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera en Y, 6 mm de diámetro
  • 10 conectores de manguera para piezas de unión reductoras rectas, 8-4 mm
  • 10 piezas de unión reductoras en Y, 4-6-4 mm

Material

POM
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

155 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1660.000 g
Más Información
Scroll to top