Racor roscado de acoplamiento de manguera con rosca interior

Ref.: 0886001034
Ver todas las versiones

ACOPLAMIENTO MANG. HEMBRA 1 14

Descripción

ACOPLAMIENTO MANG. HEMBRA 1 14
Racor roscado de acoplamiento de manguera con rosca interior

Material

Latón prensado
Más Información

Material de la junta

Caucho de nitrilo
Más Información

Rosca de conexión

IT 1 1/4 pulgada
Más Información

Conexión del acoplamiento de liberación rápida

Espaciado de 40 mm entre levas
Más Información

Código del sistema armonizado

74199990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.240 g
Más Información
Scroll to top