Retén deslizante VARIFIX®, tipo GK-1

Ref.: 0862700102
Ver todas las versiones

-SCHIEBSHLIT-GK1-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SCHIEBSHLIT-GK1-M8
Retén deslizante VARIFIX®, tipo GK-1
Con apoyo doble para evitar salidas de la guía
  • Distancia de deslizamiento grande, de hasta 60 mm
  • Altura total baja
  • Se fija mediante dos abrazaderas para evitar vuelcos y caídas

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para montaje en suelos, techos o tuberías verticales


Para tubos de tamaño nominal hasta DN 80.

Distancia entre orificios

120 mm
Más Información

Distancia del taladro en la guía

75 mm
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Longitud

46 mm
Más Información

Altura de la guía

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

108 mm
Más Información

Anchura de la guía

40 mm
Más Información

Longitud de la guía

180 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Longitud deslizante

60 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Carga permitida

1.5 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

498.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

13 x 11 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0862700102

Ficha Técnica

32408344.pdf
Scroll to top