https://www.wurth.es/sarten-recta-aluminio-antiadherente-38-cm492051SARTEN REC. ALUM. ANTIAD. 38 CMSARTEN REC. ALUM. ANTIAD. 38 CM<br>Sartén aluminio antiadherente<br>con mango de acero inox 18/10<br><ul><li>Sartén profesional de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.</li><li>Aluminio puro 99,5% extra fuerte. Excelente conductividad térmica para cocinar.</li><li>Mango de acero inoxidable 18/10 unido por tres remaches reforzados de aluminio para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.</li><li>Extremo del mango sellado y pulido para evitar la entrada de líquidos y su oxidación.</li><li>Agujero en el extremo del mango para su colgado.</li><li>Agujero en la parte posterior baja y superior del mango para garantizar la ausencia de agua en el interior.</li><li>Remaches de unión mango-sartén con PTFE.</li><li>Paredes de aluminio de 4 mm de espesor que la convierte en una de las más robustas del mercado.</li><li>ANTIADHERENTE de gran CALIDAD con mayor resistencia y duración. Realizado con TRES capas.</li><li>Permite cocinar con la mínima cantidad de grasa.</li><li>Su confección en aluminio la hace ligera y manejable a la hora de saltear alimentos.</li><li>Fabricada cumpliendo las normas de salud pública e higiene.</li><li>Respetuosa con el medio ambiente.</li></ul><P></P><p class="level1">Proceso de fabricación</p><ul><li>Versión redonda: embutición.</li><li>Versión rectangular: fundición.</li></ul><br><P><B>Versíon redonda</B>:</P><br/><P>Saltear todo tipo de verduras, pastas, carnes y pescados</P><br/><P></P><br/><P><B>Versión rectangular</B>:</P><br/><P>Especial para cocer y freír pescados gracias a sus dimensiones.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128123104.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/128123104.jpg2024-02-16T19:57:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!