Sartén PROFESSIONAL de fundición de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas y eléctricas.
Mango de acero inoxidable 18/10 remachado para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
Mango hueco pero totalmente cerrado para evitar la entrada de líquidos y su oxidación.
Su mango atornillado asegura una fijación máxima de este con el uso intenso de la sartén.
Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación y facilitar su vaciado.
Triple capa de ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD PTFE Platinium con mayor resistencia y duración.
Reforzado con partículas de cerámica que hace que el recubrimiento antiadherente sea altamente resistente a la abrasión y con mayor resistencia térmica, lubricación en seco y antiadherencia.
Permite cocinar con la mínima cantidad de grasa.
Fabricada cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
Respetuoso con el medio ambiente.
Fondo radial que facilita las tareas de limpieza
Sartén fundición WÜRTH:
Proceso de fabricación Fundición.
Aluminio fundido: 6 mm de espesor en todo el cuerpo de la sartén, excepto en el borde que tiene 3,5 mm.
Sartén honda fundición WÜRTH
Proceso de fabricación Fundición.
Aluminio fundido: 6 - 7 mm de espesor en todo el cuerpo de la sartén, excepto en el borde que tiene 3,5 mm.
Salteado de todo tipo de verduras, pastas, carnes y pescados.
https://www.wurth.es/sarten-fundicion-aluminio-d24cm492060SARTEN-FUNDICION-ALUMINIO-D24CMSARTEN-FUNDICION-ALUMINIO-D24CM<br>Sartén fundición<br>WÜRTH<br><ul><li>Sartén PROFESSIONAL de fundición de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.</li><li>Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas y eléctricas.</li><li>Mango de acero inoxidable 18/10 remachado para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.</li><li>Mango hueco pero totalmente cerrado para evitar la entrada de líquidos y su oxidación.</li><li>Su mango atornillado asegura una fijación máxima de este con el uso intenso de la sartén.</li><li>Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación y facilitar su vaciado.</li><li>Triple capa de ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD PTFE Platinium con mayor resistencia y duración.</li><li>Reforzado con partículas de cerámica que hace que el recubrimiento antiadherente sea altamente resistente a la abrasión y con mayor resistencia térmica, lubricación en seco y antiadherencia.</li><li>Permite cocinar con la mínima cantidad de grasa.</li><li>Fabricada cumpliendo las normas de salud pública e higiene.</li><li>Respetuoso con el medio ambiente.</li><li>Fondo radial que facilita las tareas de limpieza</li></ul><P></P><p class="level1">Sartén fundición WÜRTH:</p><ul><li>Proceso de fabricación Fundición.</li><li>Aluminio fundido: 6 mm de espesor en todo el cuerpo de la sartén, excepto en el borde que tiene 3,5 mm.</li></ul><p class="level1">Sartén honda fundición WÜRTH</p><ul><li>Proceso de fabricación Fundición.</li><li>Aluminio fundido: 6 - 7 mm de espesor en todo el cuerpo de la sartén, excepto en el borde que tiene 3,5 mm.</li></ul><br><P>Salteado de todo tipo de verduras, pastas, carnes y pescados.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119829708.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119829708.jpg2024-02-16T19:57:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!