Ancho de perfil |
19.5 mm |
Voladizo |
100 mm |
Grosor del perfil |
9.5 mm |
Anchura de fijación externa máxima |
200 mm |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1105.400 g |
Catálogo General |
071467620 |
Ficha Técnica |
32408871.pdf |