Brazo de sujeción móvil de poliamida
Rieles ajustables con perfil en E de estructura optimizada
Carraca corrugada para una colocación exacta del brazo de fijación
Mango de dos componentes con diseño ergonómico con inserciones blandas
Aplicación sencilla y de bajo consumo
Placas de presión de plástico blando
Evita arañazos en la pieza de trabajo
Sección del mango de poliamida robusta
Estriado transversal para una estabilidad máxima
Material |
PA |
Color |
Negro;Rojo |
Voladizo |
37 mm |
Anchura de fijación externa máxima |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
58.750 g |
Catálogo General |
0714661900 |
Ficha Técnica |
32408875.pdf |