Mordaza de acción rápida con gran rango de sujeción y ajuste automático de la altura de sujeción, especialmente adecuada para piezas de grosor variable
Para un uso versátil y rápido
Protege las piezas delicadas
Distancia entre orificios 2 |
25.4 mm |
Distancia entre orificios |
38 mm |
Diámetro interior 2 |
8 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Fuerza de tensión |
2.5 kN |
Longitud |
233 mm |
Distancia máxima del orificio |
48 mm |
Altura de trabajo |
27 mm |
Formulario |
B |
Anchura de la base angular |
60 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Longitud de la base angular |
53 mm |
Longitud de recorrido |
35 mm |
Ángulo de apertura |
80 grados |
Tamaño de tornillo de palometa |
M8 x 49,3 mm |
Diámetro interior |
6.5 mm |
Distancia entre orificios 3 |
25.4 mm |
Distancia mínima entre orificios |
33 mm |
Peso del producto (por artículo) |
469.167 g |
Altura de sujeción de ajuste automático |
13 mm |
Altura |
46 mm |
Distancia mínima/máxima entre orificios |
33-48 mm |
Anchura de la base angular x longitud de la base angular |
60 x 53 mm |
Catálogo General |
5761131002 |