Aplicación rápida y sencilla
Gran comodidad de uso
Anchura máxima de fijación |
150 mm |
Ancho de perfil |
19 mm |
Voladizo |
60 mm |
Grosor del perfil |
6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
598.500 g |
Catálogo General |
0714664150 |