Enchufe de montaje integrado EST-2

Ref.: 0976901012
Ver todas las versiones

SALIDA-ENCHUFE-EST-2-2XSAFEPLG-WHITE-MAT

Descripción

SALIDA-ENCHUFE-EST-2-2XSAFEPLG-WHITE-MAT
Enchufe de montaje integrado EST-2
Fácil de montar con herramientas estándar
  • Con 2 tomas con protección contra contacto o 1 toma de protección contra contacto y un cargador USB

Material

Metal-plástico
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro de la instalación

105 mm
Más Información

Tensión de entrada

250 V
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

7 - 28 mm
Más Información

Número de conexiones

2 Uds
Más Información

Longitud del cable

2000 mm
Más Información

Tensión nominal

250 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

886.000 g
Más Información

Altura

42.6 mm
Más Información

Número de enchufes

2 unidades
Más Información

Tensión de salida

250 V
Más Información

Longitud x anchura x altura

115 x 115 x 42,6 mm
Más Información
Scroll to top