Rustidera con asas de aluminio

Ref.: 6104905040
Ver todas las versiones

RUSTIDERA ALUM. ASAS MOVILES 40 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Rustidera de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Aluminio puro 99,5% extra fuerte Excelente conductividad térmica para cocinar

- Asas de acero inoxidable 18/10 de 7 mm de espesor remachadas para su uso intensivo profesional

- Paredes de aluminio 3,5 mm de espesor que la convierte en una de las más robustas del mercado

- Asas móviles que permiten su introducción en hornos sin obstaculizar

- La ligereza del aluminio lo hace más manejable y menos pesado

- Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

ALU
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Anchura

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1550 g
Más Información

Altura

6.5 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104905040

Ficha Técnica

32411769.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!