Distancia entre orificios 2 |
35 mm |
Distancia entre orificios |
35 mm |
Material |
PP |
Tecnología de rodamientos |
Instalado en cojinetes de fricción |
Longitud de la placa |
50 mm |
Anchura |
20 mm |
Color |
Blanco |
Diámetro del orificio |
6 mm |
Diámetro del rollo |
50 mm |
Versión de la rosca |
Duro |
Anchura del orificio alargado |
6 mm |
Capacidad de carga |
50 kg |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
200.500 g |
Anchura de la placa |
50 mm |
Anchura de rollo |
20 mm |
Altura |
72 mm |
Profundidad del orificio del perno |
25 mm |
Tamaño de plancha |
50 x 50 mm |
Catálogo General |
0683568789 |