RUEDA PU ROJA GIRATORIA D150MM Rueda para transporte de material con soporte giratorio Neumáticos de poliuretano con núcleo de poliamida 6
Cubo de cojinete de fricción
Resistencia: 60±3 Shore D
Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura
Buena resistencia al desgaste y a desgarros, larga vida útil
Temperatura de aplicación: De -15 °C a +80 °C
Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico
Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
Anillo de protección contra el polvo
Apto para diferentes suelos
Adecuado para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Estas ruedas son aptas para los sectores textil y químico, para curtidurías, hoteles y hospitales.
https://www.wurth.es/rueda-pu-roja-giratoria-d-150mm438867RUEDA PU ROJA GIRATORIA D150MMRUEDA PU ROJA GIRATORIA D150MM<br>Rueda para transporte de material con soporte giratorio<br>Neumáticos de poliuretano con núcleo de poliamida 6<br><ul><li>Cubo de cojinete de fricción</li><li>Resistencia: 60±3 Shore D</li><li>Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura</li><li>Buena resistencia al desgaste y a desgarros, larga vida útil</li><li>Temperatura de aplicación: De -15 °C a +80 °C</li><li>Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico</li><li>Collarín de bolas doble con lubricación por grasa</li><li>Anillo de protección contra el polvo</li><li>Apto para diferentes suelos</li></ul><br><P>Adecuado para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Estas ruedas son aptas para los sectores textil y químico, para curtidurías, hoteles y hospitales.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/46929.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/46929.jpg2024-02-16T19:33:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!