Rueda para mobiliario de caucho gris

Ref.: 0683567561
Ver todas las versiones

RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO-35KG-D50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO-35KG-D50
Rueda para mobiliario de caucho gris
Rueda giratoria

Características

  • Vendaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo.
  • Soporte fabricado en Acero Cincado.
  • Núcleo en Poliamida 6 (Nylon®) con Guarda-hilos.
  • Dureza Shore A: 85 (±3)
  • Cojinete liso alojado directamente en el eje.
  • Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca.
  • Resistencia a la temperatura: 0 ºC a +40 ºC.

Componentes

  • Placa: placa de acero galvanizado electrolíticamente.
  • Horquilla, laminado en acero galvanizado.
  • Anillo porta cojinetes, laminado en acero galvanizado.
  • Rotación: Anillo de doble bola con lubricación con grasa.
  • Perno central: integrado con la placa y remachado en frío. Disponible con freno total del pie delantero.

Mobiliario en general (hoteles, hospitales, residencias, etc).


Se puede utilizar en ambientes húmedos y ante agentes químicos de media agresividad.


Se desaconseja su uso en ambientes con solventes orgánicos, clorurados, hiidrocarburos y aceites minerales.

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Dureza Shore A

85 +/- 3
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

tras la instalación
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Anchura de rollo

18 mm
Más Información

Altura

66 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima/condiciones

-5 hasta 40 °C / tras la instalación
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

85 +/- 3 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Catálogo General

0683567561

Ficha Técnica

32411096.pdf
Scroll to top