Rueda para aparatos con soporte giratorio

Ref.: 0683567855
Ver todas las versiones

RUEDA GOMA GRIS GIRATORIA D200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA GOMA GRIS GIRATORIA D200MM
Rueda para aparatos con soporte giratorio
Neumáticos estándar de caucho macizo con llantas de chapa de acero, no dejan marcas, grises
  • Cojinete de fricción
  • No daña el suelo
  • Resistencia: 80±5 Shore A
  • Ruedas de caucho macizo resistentes a la abrasión
  • La llanta está compuesta por dos discos de chapa de acero, remachados y electrogalvanizados
  • Bajo nivel de ruido
  • Baja resistencia a la rodadura
  • Temperatura de aplicación: De -20°C a +60°C
  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolíticamente
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Anillo de protección contra el polvo

Para ambientes húmedos. Resistente a los ácidos diluidos. No resistente a los disolventes y aceites orgánicos. Estas ruedas se utilizan para muebles, equipamiento de tiendas, sistemas de exposición, pero también en la industria y la artesanía, así como en hoteles y hospitales.

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

105 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

85
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

75
Más Información

Diámetro del rollo

200 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Capacidad de carga

230 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3133.000 g
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

240 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

56 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

75-85
Más Información

Longitud x anchura

140 x 110 mm
Más Información

Catálogo General

0683567855

Ficha Técnica

32411097.pdf
Scroll to top