Distancia entre orificios 2 |
40 mm |
Distancia entre orificios |
40 mm |
Condiciones de dureza Shore |
de acuerdo con DIN 53505 |
Longitud de la placa |
55 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Longitud |
55 mm |
Anchura |
55 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-5 °C |
Dureza Shore A |
85 +/- 3 |
Diámetro del rollo |
50 mm |
Anchura del orificio alargado |
6 mm |
Capacidad de carga |
35 kg |
Código del sistema armonizado |
83022000900 |
Peso del producto (por artículo) |
132.000 g |
Anchura de la placa |
55 mm |
Anchura de rollo |
18 mm |
Altura |
66 mm |
Profundidad del orificio del perno |
24 mm |
Tamaño de plancha |
55 x 55 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-5 hasta 40 °C |
Dureza Shore A/condiciones |
85 +/- 3 / de acuerdo con DIN 53505 |
Longitud x anchura |
55 x 55 mm |
Catálogo General |
0683567524 |
Ficha Técnica |
32411094.pdf |