Distancia entre orificios 2 |
52 mm |
Distancia entre orificios |
38 mm |
Material |
TPE |
Tecnología de rodamientos |
Rodamiento de bolas |
Longitud de la placa |
59 mm |
Anchura |
25 mm |
Color |
Antracita |
Diámetro del orificio |
8 mm |
Tamaño del orificio posterior |
41 mm |
Diámetro del rollo |
75 mm |
Versión de la rosca |
Blando |
Capacidad de carga |
75 kg |
Peso del producto (por artículo) |
350.000 g |
Anchura de la placa |
71 mm |
Altura |
100 mm |
Catálogo General |
0683568784 |