Carraca 3/8 pulg. reversible con palanca

Ref.: 071203801
Ver todas las versiones

CARRACA WURTH 3/8"-175MM

Descripción

CARRACA WURTH 3/8"-175MM
Carraca 3/8 pulg. reversible con palanca
Carraca resistente con práctico dispositivo de expulsión
  • Dentado grueso con 48 dientes y un ángulo de giro de 7,5°
  • Cambio sencillo y rápido de rotación de derechas a izquierdas mediante la palanca
  • Cerradura con dispositivo de expulsión rápido
  • Palanca de inversión rebajada y protegida con cuerpo de carraca acodado para una mayor libertad de movimiento de la mano
  • Longitud: 175 mm
  • Empuñadura cromada de 2 componentes
  • DIN 3122, ISO 3315

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

86 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

19 mm
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Diseño

Con 48 dientes
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

16 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

248.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

160 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

32 mm
Más Información
Scroll to top