Roseta inox para puerta

Ref.: 0689153102
Ver todas las versiones

MANILLA-ROSETA-REDONDA-INOX-VENEZIA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA-ROSETA-REDONDA-INOX-VENEZIA
Roseta inox para puerta
VENEZIA
Maneta inox con roseta redonda.
  • Maneta de acero inoxidable.
  • Roseta redonda de 54 mm.

Contiene:

  • Tornillos necesarios para el montaje.
  • Tornillo sujeción de la manilla al cuadradillo (prisionero).
  • Cuadradillo de 8 mm.
  • Llave allen necesaria.

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tecnología de rodamientos

Mecanismo de retorno
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Forma de manilla de puerta

L
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Sólido
Más Información

Campo de aplicación

Cierrapuertas de libre apertura
Más Información

Adecuado para

Construcción de puertas
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Catálogo General

0689153102

Ficha Técnica

59954690.pdf
Scroll to top