Roseta inox para puerta

Ref.: 0689153101
Ver todas las versiones

MANILLA-ROSETA-CUADRADA-INOX-MILAN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA-ROSETA-CUADRADA-INOX-MILAN
Roseta inox para puerta
MILAN
Maneta inox con roseta cuadrada.
  • Maneta de acero inoxidable.
  • Roseta cuadrada de 54 mm x 54 mm.

Contiene:

  • Tornillos necesarios para el montaje.
  • Tornillo sujeción de la manilla al cuadradillo (prisionero).
  • Cuadradillo de 8 mm.
  • Llave allen necesaria.

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

1,4319
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, fijo
Más Información

Diseño

Acero inoxidable
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta cuadrada
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Sólido
Más Información

Adecuado para

Interiores
Más Información

Versión del racor

Con brazo articulado
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

355.000 g
Más Información

Catálogo General

0689153101

Ficha Técnica

59954690.pdf
Scroll to top