Resistencia ultravioleta |
Sí |
Base química |
Bitumen modificado con caucho autoadhesivo |
Longitud |
12 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
30 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
-15 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 15°C a 25°C |
Anchura |
0.30 m |
Color |
Alumetálico |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie |
5 °C |
Grosor total |
1.5 mm |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie |
30 °C |
Grosor del compuesto bituminoso |
1.30 mm |
Grosor del material del reverso |
0.02 mm |
Temperatura de procesamiento mínima |
10 °C |
Material del reverso |
Lámina compuesta de aluminio |
Peso del producto (por artículo) |
5726.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Resistencia contra |
Agua;Influencias ambientales |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
10 hasta 30 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie |
5 hasta 30 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / de 15°C a 25°C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-15 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0875330101 |
Ficha Técnica |
32406317.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04497204.PDF |