Rollo camino de mesa TNT 0,4x0,30 M

Ref.: 6123025011
Ver todas las versiones

ROLLO-MANTEL-0,4X48M-PRECO.0,30M-NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO-MANTEL-0,4X48M-PRECO.0,30M-NEGRO
Rollo camino de mesa TNT 0,4x0,30 M
  • El TNT (tejido sin tejer o tejido no tejido), es un producto industrial parecido al tejido. Se obtiene con procedimientos diversos de tejedura, se emplean fibras colocadas en capas o cruzadas que son unidas mecánicamente.
  • Mantel individual fabricado en TNT (tejido sin tejer), Spunbonded polipropileno 100 %.
  • Su gramaje de 50 g/m² lo hace idóneo para su uso profesional.
  • Respetuoso con el medio ambiente.
  • Mantel orientado para cubrir la zona de dos personas (cara a cara).
  • Material de gran resistencia (como la tela) ante recipientes húmedos, desgarros, cortes, etc.
  • Rollo con Pre-Corte en cada servicio para un uso sencillo y rápido.
  • El rollo se compone de 160 servicios totales.
  • Ideal para vestir elegantemente una mesa de comensales. Y adornar mesas de presentación o de bienvenida en recepciones, entradas, etc.
  • Sus colores se combinan perfectamente con toda nuestra gama de servilletas.
  • Disponible en cinco colores: blanco, negro, burdeos, naranja y pistacho.
  • Lavables, fácil limpieza con una bayeta.
  • No se adhiere la suciedad.

Ideal para vestir elegantemente una mesa de comensales. Y adornar mesas de presentación o de bienvenida en recepciones, entradas, etc.

Longitud de lámina

30 cm
Más Información

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

48 m
Más Información

Ancho de lámina

40 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10800.000 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

30 x 40 cm
Más Información

Catálogo General

6123025011

Ficha Técnica

32411879.pdf
Scroll to top